M12 防水コネクタ 2ピン 円形 オス/メスセット IP67 組立式 小型のレビュー

平均満足度 1.00 (1件のレビュー)
商品レビューを投稿する
M12 防水コネクタ 2ピン 円形 オス/メスセット IP67 組立式 小型 bitstrong
・ケーブルに結線して使用する、組立式のM12防水コネクタです(オス・メスセット)。 ・M12 A-coding準拠(高い汎用性): センサーやDC電源で広く普及している標準規格を採用。様々な産業機器や市販のケーブルとの接続互換性を確保しています。 ・ケーブルグランド機構(確実な防水): 両端の機構がケーブルを強力に掴みシールすることで、IP67の高い防水・防塵性能を実現。幅広いケーブル径(3.5~6mm)に適合し、接続部を確実に保護します。 ・はんだ結線方式(高い信頼性): 電気的に安定し振動にも強い「ソルダーカップ端子」を採用。長期にわたり安定した接続を維持します。 【用途】屋外照明、工事設備、信号機器、各種センサー等の電源ケーブル中継接続 等
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2023-02-01
用途:
屋外にて使用
対象商品:
13153107

値段の割に造りが悪すぎる。配線接合部が少なすぎて扱いにくい