ホテルでWiFi コンセント直挿型 無線LANルーター ホテル用 11n/g/b 300Mbps ちびファイ4のレビュー

平均満足度 5.00 (2件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ホテルでWiFi コンセント直挿型 無線LANルーター ホテル用 11n/g/b 300Mbps ちびファイ4 プラネックスコミュニケーションズ
プラネックスコミュニケーションズ
3,500 / 税込 3,850
ホテルなどの宿泊先でWi-Fiの簡単接続、通信速度向上を実現するホテルルーター(トラベルルーター)です。 従来の「ちびファイ3(MZK-DP150N)」のWi-Fi 4(IEEE802.11n):最大150Mbps(アンテナ1本)に対しWi-Fi 4(IEEE802.11n):最大300Mbps(アンテナ2本)と通信速度を向上、新たに搭載した電波強度変更機能(※)はWi-Fi出力を5段階に変更が可能で、室外への電波漏れを減少させることにより他の宿泊者への影響を軽減させるなど、インターネット環境に優しいホテルルーターとなっています。 「ちびファイ3」で好評だった収納式電源プラグ一体型デザインを踏襲、本体サイズはそのままで持ち運びに便利なコンパクトボディを継続しています。
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
視信企画 様2023-10-29
用途:
ホテル先はもちろんのこと、有線しかない仕事f場。
対象商品:
19458664

使用制限付きのポケットWi-Fiをこれまで、使用していましたが、
こんなコンパクトなちびファイ4のおかげで、
使用時間を気にせず、自在にネットを利用することができるようになりました。
大変に、満足しています。
一台あれば、どこへの出張にも、もう困りません。
ホテルの無線Wi-Fiの遅くても、これさえあれば、もう大丈夫!
大感謝です。

2023-05-01
用途:
旅行時のホテルでのインターネット使用、家で臨時にインターネット接続
対象商品:
19458664

電源一体で、アダプタ不要がいいです。速度も以前の製品よりも速く、設定もとても簡単でした。