【モノタロウ限定】コードレス冷温庫セットのレビュー
たっぷり使える電池2個つき特別仕様!
付属品を収納できるバック付!
「温かいと冷たいを同時に持ち歩き」
たっぷり入る大容量25Lタイプ
17段階温度設定(ー18℃~60℃)
庫内を2部屋に区切り、左右別々の温度設定が可能!アイスとジュースも同時に保冷できる
蓄電器2個装着で長時間の使用が可能(付属電池は1個で、1個でも運転可能)
シーンに合わせて3種類の電源に対応可
14.4V/18V/マルチボルト蓄電池
AC100V電源
自動車車載電源(シガーソケット)
安定感のあるキャスターで現場でスムーズに持ち運びできる
本体に充電機能内臓(使用しながら蓄電池の充電可能)
12V出力ソケット、USB-A/USB-C端子搭載
庫内LED搭載で暗がりでも内容物が見やすい
JIS保護等級IPX4レベルの生活防水対応
【用途】冷温庫に追加電池とバッグが付いたお得品!
2024-04-25
- 用途:
- 工事現場用
- 対象商品:
- 21069565
他のメーカーも検討しましたが、日立で間違いなかったです。充電器がなくても、冷温庫本体で充電できるので非常に便利です。通常のコンセント使用時1時間ほどで-18度・5度(二室利用)になってくれるので、工事現場の簡易冷蔵庫として使っています。
購入してからまだ冬が来ていなので、保温がどうなるか今から楽しみです。
因みに25Lタイプを購入しましたが、容量的には十分です。
モノタロウ限定のセットも非常に良かったです!
2人が参考にしています