スタンドのレビュー
設置機器に合わせて仕切板の取付位置を自由に調整できる、最大10台までの設置に対応したタブレット・スマートフォン用スタンドです。仕切板は5mmピッチで自由に取付位置の調整ができるので、ケース付のタブレットや種類の異なる複数の機器の設置にも対応します。省スペースに最大10台までの機器を設置することができます。付属の連結板を使用することでスタンドを複数台連結することができ、設置台数を拡張することができます。キズ防止用のクッションスポンジ付きで設置機器を保護します。樹脂製のスタンドで設置機器にキズを付けにくく、安心して使用することができます。
2026-05-07
- 用途:
- A4サイズの物の片付け
本来の使用目的ではありませんが、A4サイズのボートを片付けるのに買いました。下部のすべり止めがあり便利に使えています。連結できるのもいいですね。