TESTO425 熱線式風速計のレビュー

平均満足度 5.00 (1件のレビュー)
商品レビューを投稿する
TESTO425 熱線式風速計 testo(テストー)
testo(テストー)
68,980 / 税込 75,878
testo 425 は、風速・風温・風量を測定可能な熱線式風速計です。プローブは最大 820 mm に伸縮するため、高所や大口径ダクトの測定にも最適です。低風速域 (~ 5 m/s) の測定に優れており、すべての測定範囲で 0.01 m/s の分解能を維持します。内蔵の気圧センサの測定値をもとに自動的に補正された風速値を表示するため、測定後の補正計算が不要です。 【用途】換気ダクト内の風速・風量、 吹出口の風速・風量、 エアフィルターの性能試験、 空気環境測定における気流 (建築物衛生法など)、 排気装置の風速 (局所排気装置の定期自主検査)、 喫煙室の気流 (改正健康増進法)
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2023-06-13
用途:
排気装置の制御風速

シンプルで使いやすく、スマートフォンのアプリにもつながる。