プログラマブルDC電源 SPD1000Xシリーズ(128W、16V / 8A / 128W・150W、30V / 5A / 150W、電圧5桁、 電流4桁)のレビュー
SIGLENT
¥
43,980
~
/
税込
¥
48,378
~
【高精度シングル出力電源】1mV/1mA分解能と5桁電圧・4桁電流表示のリニア電源。研究開発から電子工作、製造ラインまで幅広く対応。高性能温度制御ファンによる静音・安定動作。本体はコンパクト(155×145×280mm/約5.5kg)ながら高出力を実現。
【安定した低ノイズ出力】リップル・ノイズは≤350µVrms/3mVpp、電流ノイズ<2mArmsの低ノイズ設計。高速過渡応答<50µsで、スイッチング電源や負荷変動試験も正確に評価可能。信頼性の高い電圧供給で、精密な試験環境を実現します。
【便利な機能と操作性】2線式/4線式出力モード対応で、最 大1Vの配線損失を補正。5セットのメモリ保存、タイミング出力、パネルプログラミングを搭載し、繰り返し試験も効率化。2.8インチカラーで電圧・電流を鮮明表示。
【PC連携&リモート制御】USB/LANインターフェース標準装備、付属ソフト「EasyPower」でPC制御が可能。SCPIコマンド対応により、自動試験システムへの組み込みやデータ取得も容易。開発や品質管理の効率を大幅に向上します。
【用途】波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
2025-11-10
- 用途:
- 研究室用
研究室で電子回路実験やセンサ評価に使用しています。
0~16V、8Aまでの出力に対応しており、微小な電圧調整もスムーズでとても使いやすいです。
電圧と電流の安定性が高く、リップルも少ないため、アナログ回路の評価にも安心して使用できます。
前面パネルの操作が分かりやすく、画面表示も見やすいです。
4線リモートセンス機能により、負荷端子での正確な電圧制御ができ、長い配線を使う実験でも誤差がほとんどありません。
USBやLANを使ったPC制御、シーケンス出力機能も備えており、自動試験にも便利です。
また、発送時の梱包が非常にしっかりしており、緩衝材も十分に入っていたので安心して受け取ることができました。
本体の動作音も静かで、研究室環境でも快適に使えます。
性能、品質、価格のバランスが良く、学生実験から研究用途まで幅広くおすすめできる電源装置です。