RFシグナル・ジェネレータ DSG800シリーズのレビュー
最高周波数:2.1GHz、3.6GHz
振幅精度:最高<0.5dB(代表値)
振幅レンジ:-110dBm ~ +13dBm(100kHz以上)
位相ノイズ:<-112dBc / Hz、20kHzオフセット(100kHz~1.5GHz、代表値)
標準2ppm内部クロック、5ppb高安定度クロック(オプション)
標準AM / FM / PMアナログ変調
パルス変調:オンーオフ比率70dB、パルス・トレイン(オプション)
内部/外部変調モード・サポート
低周波汎用ジェネレータ LF 出力搭載
インタフェース:USBホスト&デバイス、LAN(LXI)
【用途】RFシグナル・ジェネレータはテストで安定した局部発振器信号として使用したり、さまざまなタイプの変調信号を生成したりして、受信感度テストなどのアプリケーションに使用されます。
2024-11-15
- 用途:
- RF機器の開発
安価なのに,非常に高機能です.どんな変調もできますので,試験が容易になります.お勧めできます.
2024-10-31
- 用途:
- 加速器用のアンプの発振器として使用
安くて使いやすいです。外部コントロールも豊富で、システムへの組み込みが容易です。