ケーブル Circlet Series [Type-C to Type-C]のレビュー

平均満足度 5.00 (1件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ケーブル Circlet Series [Type-C to Type-C] AUKEY(オーキー)
AUKEY(オーキー)
1,198 / 税込 1,318
【持ち運びに便利!キーホルダー型】 強力なマグネットが内蔵されています。付属のキーリングにセットすればキーホルダーのように持ち運べます。紛失しにくく、必要な時にいつでも使用でき、とても便利です。 【急速充電に対応】 最大3A(60W)の高出力に対応し、USB-C機器の急速充電が可能です。 【データ転送にも!】 480Mbpsのハイスピード転送も可能です。高効率で安定したデータ転送を保証します。これ一つで充電にもデータ転送にも使用できます。 【高い耐久性】 ケーブル部分は耐久性と柔軟性に優れたナイロンで被覆され、断線しにくくなっております。コネクター部分には高強度な亜鉛合金を採用し、高級感のある外観に仕上がっています。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2023-08-30
用途:
スマホ、モバイル機器等
対象商品:
25680849

コンパクトで、リング付きなので鍵と一緒に取付できて、尚且つマグネットが付いているので収まりが良く、携帯して持ち運ぶにも邪魔にならないので、とても良かったです。