計算機 デスクトップ 電池 太陽電池 145 x 103 x 31mmのレビュー

平均満足度 5.00 (1件のレビュー)
商品レビューを投稿する
計算機 デスクトップ 電池 太陽電池 145 x 103 x 31mm カシオ計算機
カシオ計算機
3,998 / 税込 4,398
カシオMS-88ECO卓上電卓家庭又は職場での使用向け: 環境に優しいカシオMS88ECO卓上電卓は、環境の保護に役立ちます。 この製品は、再生プラスチックで作られたケースを使用し、環境に優しい太陽エネルギーと水銀フリーのバッテリで駆動します。 この製品の機能には、大型の8桁ディスプレイ、通貨換算器、税計算が含まれます。8桁超大型LCディスプレイ 双方向電力 上部ケースと下部ケースには再生プラスチックを使用 キーロールオーバー 自動電源オフ 非粘着性プラスチックキー機能パーセントの計算 通貨換算(3つの変換メモリ) 税計算 個別のメモリ 3桁ごとにコンマ表示 + / -記号を変更するキー 迅速修正キー 平方根
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-09-04
用途:
売上集計等(8桁電卓を探していました)

最近は12桁のものばかりになってしまいました。12桁も必要ないですし、目も悪くなってきました。(12桁表示は数字が細長いため見づらい!)ですので8桁表示はとても見やすく、助かっています。
並行輸入もののようですが、問題なく使用できます!
「モノタロウさん&カシオさんブランド」で8桁電卓を発売してほしいです!

MonotaROからの回答

今後のPBの参考にさせていただきます。
貴重なご意見誠にありがとうございます。