アンテナ分波器 BS/CS/地デジ/4K8K放送対応 ケーブル2本付き S-4C-FB 50cmのレビュー

平均満足度 5.00 (1件のレビュー)
商品レビューを投稿する
アンテナ分波器 BS/CS/地デジ/4K8K放送対応 ケーブル2本付き S-4C-FB 50cm ホーリック
地デジ放送、BS/CS放送をそれぞれ視聴したいときはコレ!地デジ(UHF)と衛星波(BS/CS)を効率よく分け、1台のテレビで地デジ、BS、CSを視聴できます。新4K/8K衛星放送対応従来の地デジ、BS、CS放送に加えて、最新の4K/8K放送にも対応しています。S-4C-FB規格同軸ケーブル2本付属取り外し可能な、差込式ケーブルが2本付属しています。アンテナコンセントや機器へ差し込むだけで接続でき、抜き差しが簡単に行えます。ノイズに強い亜鉛ダイキャストケースBSアンテナ電源供給可能屋内用混合器としても使用可能
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
リペアショップ薬園台 様2024-01-16
用途:
ディスプレイで休憩時にテレビを見られるようにしました。
対象商品:
26315600

昨年ディスブレイを買い換えてテレビも見られる仕様でしたので昼休みの休憩や地震などのニュース速報も見られるようにアンテナ線を繋いでみました。良く写りますね。