置き敷タイプOAフロアのレビュー

平均満足度 5.00 (1件のレビュー)
商品レビューを投稿する
置き敷タイプOAフロア ステップライン
ステップライン
1,498 / 税込 1,648
最短1日で工事可能な軽量設計の一体構造型OAフロア。予め脚のついたブロック型のOAフロアを下地シートを敷いた床に敷き詰めるタイプのOAフロアです。軽量で施工が簡単なので、短期間で工事が可能です。多様化する情報ネットワークに対応した設計。500mm角のタイルカーペットを1枚はがすだけで配線の確認が可能です。高さは25mm、40mm、50mm、73mmタイプをご用意しています。 【用途】オフィス用床材
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-12-03
用途:
取替に

会社の床のOAフロアが割れてきたので、取替に使いました。丈夫でいい感じです。もう少し安ければもっと良し。

1人が参考にしています