ファミラ 充電式コードレス電動ノコギリ 6点セット+予備バッテリーのレビュー

平均満足度 4.33 (3件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ファミラ 充電式コードレス電動ノコギリ 6点セット+予備バッテリー ファミリー・ライフ
枝切りや切断、不用品の解体をこれ1台で。 ハイパワーであれこれ高速切断が可能。 ノコ刃のストローク長は15mm、ストローク数は0~3000回転/1分間 どこでも手軽に使えるコードレス&軽量(バッテリー含まず1.1kg) 付属の2種類のノコ刃で様々な用途に対応。木材やじゅうたんなどの切断には丈夫なマンガン鋼のノコ刃。金属やプラスチックなどの切断にはハイカーボン鋼のノコ刃。 ノコ刃の取り替えも工具なしで簡単着脱。 ロック機能付きで誤作動防止。 バッテリー充電(約)3時間、連続使用時間(約)20分 LEDライト付きで手元を明るく照らします。
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-07-23
用途:
庭木の伐採

加齢とともに終活を考えるると、大木は専門業者に頼むとしても、中木程度は自分の手で処分したいと思って居りました。
この製品は使いやすく、老人の手でも、庭木の殆どを伐採する事が出来ました。
バッテリーの予備が1個ついてるものの、もう少し使用できる時間が欲しいですね。
他の充電式工具と比較すると、少し短い様にら感じます。
他は非常に使いやすく考えて居られます。

小貫設備工業 様2026-04-17
用途:
ビニールパイプを切ったり鉄パイプ切ったり板切ったりしてます。

中々使って良いと思いますが使わないでいたら動きが少し悪くなりました。

適斎塾 様2024-07-28
用途:
剪定、木材カットなど
対象商品:
29312975

ハンディータイプでコードを引くこともなく、使いやすいです。

1人が参考にしています