曜日別特売
04190 ファミラ 充電式コードレス電動ノコギリ 6点セット+予備バッテリー ファミリー・ライフ 29312975

 

04190 ファミラ 充電式コードレス電動ノコギリ 6点セット+予備バッテリー ファミリー・ライフ 29312975
04190 ファミラ 充電式コードレス電動ノコギリ 6点セット+予備バッテリー ファミリー・ライフ 29312975
04190 ファミラ 充電式コードレス電動ノコギリ 6点セット+予備バッテリー ファミリー・ライフ 29312975
04190 ファミラ 充電式コードレス電動ノコギリ 6点セット+予備バッテリー ファミリー・ライフ 29312975
04190 ファミラ 充電式コードレス電動ノコギリ 6点セット+予備バッテリー ファミリー・ライフ 29312975
04190 ファミラ 充電式コードレス電動ノコギリ 6点セット+予備バッテリー ファミリー・ライフ 29312975
04190 ファミラ 充電式コードレス電動ノコギリ 6点セット+予備バッテリー ファミリー・ライフ 29312975
04190 ファミラ 充電式コードレス電動ノコギリ 6点セット+予備バッテリー ファミリー・ライフ 29312975
04190 ファミラ 充電式コードレス電動ノコギリ 6点セット+予備バッテリー ファミリー・ライフ 29312975

ファミラ 充電式コードレス電動ノコギリ 6点セット+予備バッテリー

(3件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード29312975品番04190
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

枝切りや切断、不用品の解体をこれ1台で。
ハイパワーであれこれ高速切断が可能。
ノコ刃のストローク長は15mm、ストローク数は0~3000回転/1分間
どこでも手軽に使えるコードレス&軽量(バッテリー含まず1.1kg)
付属の2種類のノコ刃で様々な用途に対応。木材やじゅうたんなどの切断には丈夫なマンガン鋼のノコ刃。金属やプラスチックなどの切断にはハイカーボン鋼のノコ刃。
ノコ刃の取り替えも工具なしで簡単着脱。
ロック機能付きで誤作動防止。
バッテリー充電(約)3時間、連続使用時間(約)20分
LEDライト付きで手元を明るく照らします。

セット内容本体、木材・じゅうたん用ノコ刃、金属・プラスチック用ノコ刃、ACアダプター、バッテリー、収納ケース、予備バッテリー材質本体:ABS樹脂・ナイロン樹脂、ノコ刃(木材・じゅうたん用):マンガン鋼、ノコ刃(金属・プラスチック用):ハイカーボン鋼質量(kg)約1.1(バッテリー含まず)電源(V)AC100連続使用時間(分)約20寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約18×8×30充電時間(時間)約3バッテリー容量(mAh)約1500適合バッテリー交換用バッテリー:04139

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
293129750419019573560041901004190 ファミラ 充電式コードレス電動ノコギリ6点セット ファミリー・ライフ 19573560ファミラ 充電式コードレス電動ノコギリ6点セットファミリー・ライフ1台
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-23
用途: 庭木の伐採

加齢とともに終活を考えるると、大木は専門業者に頼むとしても、中木程度は自分の手で処分したいと思って居りました。
この製品は使いやすく、老人の手でも、庭木の殆どを伐採する事が出来ました。
バッテリーの予備が1個ついてるものの、もう少し使用できる時間が欲しいですね。
他の充電式工具と比較すると、少し短い様にら感じます。
他は非常に使いやすく考えて居られます。

2026-04-17
用途: ビニールパイプを切ったり鉄パイプ切ったり板切ったりしてます。
小貫設備工業電気・ガス・熱供給・水道業

中々使って良いと思いますが使わないでいたら動きが少し悪くなりました。

対象商品 : 29312975
2024-07-28
用途: 剪定、木材カットなど
適斎塾

ハンディータイプでコードを引くこともなく、使いやすいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする
04190 ファミラ 充電式コードレス電動ノコギリ 6点セット+予備バッテリー 1個 ファミリー・ライフ 【通販モノタロウ】