キャップ式USB3.2対応メモリ M02のレビュー

平均満足度 3.00 (1件のレビュー)
商品レビューを投稿する
キャップ式USB3.2対応メモリ M02 シリコンパワー(Silicon Power)
シリコンパワー(Silicon Power)
1,798 / 税込 1,978
Marvel M02 Type-A USBは USB 3.2 Gen 1 インターフェースを搭載し。また、ストレージ容量のラインアップは最大256GBまでご用意しました。プラグ&プレー対応で外部電源は不要です。また、軽量かつ高耐久のアルミ合金の筐体を採用。取り外し可能なキャップで、使用していない時にコネクターを保護することができます。ストラップホール内蔵でキーホルダーやバッグに付けることができ、持ち歩きが可能です。データの安全性を確保する為、Marvel M02 には追加のセキュリティ対策が付属しています。効率的なファイル管理とAES256ビット暗号化が可能なSP Widgetとデータを間違って消去してしまった時のための復旧ソフトRecuveaを無料でダウンロードできます。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
ミストラルオート坂本 様2024-05-27
用途:
MP3 & MP4
対象商品:
43086787

MP3とMP4のデ―タを入れ使用した所 数日で違和感が出たので当初の目的での使用はやめました