HDMIアダプタのレビュー

平均満足度 5.00 (1件のレビュー)
商品レビューを投稿する
HDMIアダプタ サンワサプライ
サンワサプライ
1,398 / 税込 1,538
HDMI端子(メスコネクタ)を上向きにするアダプタテレビやプロジェクタ-などのAV機器のHDMI端子(メスコネクタ)を上向きに変えるL字型のアダプタです。機器裏側のスペースが狭くケーブルのコネクタが邪魔になる時にケーブルをスッキリ配線することができます。ケーブルを頻繁に抜き差しするときに、機器側の端子(メスコネクタ)を保護することができます。8K(60Hz)/4K(120Hz)解像度対応8K(7680×4320)/60Hz、4K(3840×2160)/120Hzの解像度に対応しています。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-08-15
用途:
車載用DVDプレーヤーの接続
対象商品:
44636544

車で使うために購入しました。
コンパクトなところがとてもいいです。