高電圧プローブのレビュー
2025-10-29
- 用途:
- 高電圧電源の出力確認や、絶縁試験後の残留電位チェックなどの現場測定に使用しています。
高電圧機器の評価や絶縁試験後の電位確認などで日常的に使用しています。導入前は測定のたびに安全距離や接地に神経を使っていましたが、HVP-40を使うようになってからは安心感が大きく違います。DC±40kV対応という高耐圧仕様で、絶縁性能もしっかりしており、現場で怖がらずに作業に集中できます。テスター(10MΩ入力)にそのまま接続できるため、特別な高電圧計を準備しなくても測定できる点が非常に便利です。
動作も安定しており、電圧値の追従が早く、電源装置の出力確認などでも信頼できます。軽量で片手でも扱いやすく、先端クリップの保持力も十分。狭い場所での測定でも安心して使えます。
一点だけ気になるのはケーブルがやや硬く、取り回しに少しコツがいるところです。また、マニュアルが簡潔なので初めて高電圧プローブを扱う方には多少の慣れが必要かもしれません。それでも、価格を考えれば性能・安全性ともに非常に優れたコストパフォーマンスだと感じます。業務用としても十分満足できる製品です。