4MP ColorVu バレットネットワークカメラのレビュー
HIKVISION ColorVu技術は、F1.0の高度なレンズと高性能センサーによって、24時間365日色鮮やかな画像を提供します。F1.0大口径は、より多くの光を集めて明るい画像を生成します。高度なセンサー技術によって、使用可能な光の利用率を大幅に向上させることができます。
4MPの高解像度による高画質な映像
効率的なH.265+圧縮技術
130dB WDR技術による強い逆光に対しても鮮明な映像
ディープラーニングに基づき、人と車両のターゲット分類にフォーカス
24時間365日色鮮やかな映像
アクティブストロボライトと音声アラームで侵入者を警告
内蔵双方向オーディオによるリアルタイムなセキュリティの提供
防水、防塵IP67
2024-01-25
- 用途:
- 太陽光発電所の銅線盗難を撃退した
- 対象商品:
- 44819375
夜間もカラーで人間、クルマ限定の検知精度も高く、大々的に人様に勧められる。
設定にはパソコンやカメラの知識などが必要で難易度高いので設定を商売にさせてもらっている。
銅線泥棒撃退動画はこちらのURLを参考ください
https://youtube.com/playlist?list=PLoZ7evhnHT5VP-GidgeRxOS02CV23tz3g&si=TbpAe9s5vzqJQnwi