ブルーLEDマウスのレビュー
手にフィットする形状で持ちやすい、ワイヤレスマウスです。
端末との接続は、Bluetooth接続、もしくはレシーバーを使用する2.4GHz接続の2種類から選ぶことができます。
2台のBluetooth機器とペアリング可能で、さらにUSB Aレシーバー、USB Type-Cレシーバーでの接続もできるので、 最大4台の機器で切り替えて使用できます。
用途に合わせてカーソルスピードを800、1200、1400カウントに切替えることができます。
iPadやiPhone、Android搭載のスマートフォンやタブレットでも使用できます。
充電式なので電池交換不要です。
本体裏面に電源スイッチがあり、不使用時に電池の消耗を防止できます。
2024-02-26
- 用途:
- 通常事務作業
- 対象商品:
- 44889874
いつも購入してる別のマウスがなかったためこちらを購入。
USB-C充電の中では安い方なので概ね満足ですが、完全右利き仕様。
サイドボタンのボタン設定の制御ができないのが残念でした。