エクステンダーのレビュー

平均満足度 5.00 (1件のレビュー)
商品レビューを投稿する
エクステンダー サンワダイレクト
サンワダイレクト
38,980 / 税込 42,878
HDMI信号をフルHD(1920×1080ドット)解像度で最大15mまで、ワイヤレスで延長することができます。 HDMIを搭載したパソコン、書画カメラなどの映像出力機器側と送信機を、液晶テレビやプロジェクターと受信機を接続するだけですぐにワイヤレス化できます。 送信機と受信機はペアリング済みなので接続するだけで相互リンクを開始します。 ソフトウェアなど面倒な設定は不要です。 USB給電で動作し電源スイッチがないため通電と同時に送受信機間をワイヤレスで接続します。 定期的に再起動を行う環境やスイッチ操作をしにくい環境でのワイヤレス接続に最適です。 高画質なHDMI画像信号と同時に高音質な音声信号もワイヤレスで延長できます。 日本国内で使用するための技術基準適合証明(TELEC認証)取得済みです。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
三菱自動車ロジテクノ株式会社 様2024-03-19
用途:
会議用として使用
対象商品:
44890258

サイズも大きすぎないので持ち運びやすく使いやすい。