アンテナケーブルのレビュー

平均満足度 5.00 (1件のレビュー)
商品レビューを投稿する
アンテナケーブル サンワダイレクト
サンワダイレクト
2,298 / 税込 2,528
S-4C-FB 規格のアンテナケーブルケーブル直径約6mmで信号の減衰も少なく、断線しにくい耐久性の高いケーブルを使用しています 4K/8K衛星放送対応従来の地上波(地デジ)、BS、CS放送に加えて、4K/8K放送にも対応しています。 配線しやすいL字差込式/しっかり接続ネジ式コネクタL字差込式コネクタは、狭い隙間にあるアンテナコンセントや機器への接続に最適です。 もう一方はストレートタイプのコネクタでネジ式のためしっかりと接続ができます。 低損失同軸ケーブルBS4K/8K・CS・デジタル放送に対応した低損失の線材に映像用高周波75Ω同軸ケーブルを採用。 両端子金メッキ仕様
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-12-15
用途:
実家の古いアンテナケーブルの交換
対象商品:
44890310

てれびの写りが悪いのでアンテナがダメなのかと思ったが、ケーブルを交換したら綺麗に映るようになった。
安く済んで助かった。