UL1571耐熱架橋ビニル絶縁電線のレビュー

平均満足度 5.00 (1件のレビュー)
商品レビューを投稿する
UL1571耐熱架橋ビニル絶縁電線 協和ハーモネット
協和ハーモネット
699 / 税込 769
定格温度80℃ 定格電圧30V仕上外径が細く、機器配線に最適です。絶縁体には耐熱性にすぐれた照射架橋ビニルを使用しており、300℃ 3秒以内であればハンダ付け時に絶縁体が溶けることがありません。UL-VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。 【用途】電気、 電子機器の内部配線小型電子機器の内部配線等
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
株式会社パワービジョン 様2025-10-22
用途:
難燃性電線としては問題なし

ストリップし易く、予備はんだにも耐える扱いやすい電線でした