アウトレバーリピートタイのレビュー
片手で簡単リリース。使いやすさを追求した、繰り返し使用できる結束バンド。従来のリピートタイとは異なり、取り外し用のレバーがヘッドの外側についているため、片手で簡単にリリースすることができ、作業性が向上します。取り外しの際、ニッパなどの刃物が不要でより安全に作業ができます。また、レバーは丸みを持たせた押しやすいデザインです。細幅タイプは、バンド部が細幅なため、各種固定具と併用することができます、配線の組み付け作業時の仮止め結束などに最適です。
一般社団法人淡水生態研究所 様2025-09-19
- 用途:
- 罠の口をしっかり止めるため
- 対象商品:
- 47843296
以前使っていたインシュロックタイプは結束した角度によっては、外すのに苦労しましたが、アウトレバータイプは本当に片手で外せました。