光電式自動点滅器 電子EEスイッチ(一体形)のレビュー

平均満足度 5.00 (4件のレビュー)
商品レビューを投稿する
光電式自動点滅器 電子EEスイッチ(一体形) Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)
5,498 / 税込 6,048
暗くなれば自動的に点灯。明るくなれば自動的に消灯。操作不要で確実に「点」「滅」してくれる便利なスイッチです。周囲の照度を検知し、自動で点灯/消灯します。庇構造により、全周配光タイプの照明器具にも対応可能になりました。点灯照度の調整ができる遮光フードのラインアップと、照明の故障確認ができる電源投入時に一定時間点灯する機能を追加し、より便利にお使いいただけるEEスイッチにリニューアルしました。電源の再投入で一定時間点灯。照明の故障確認が容易に。明るさに関係なく電源投入時に30秒間点灯します。地球にやさしい 省エネ・長寿命。【省エネ】OFF時の消費電流:100V 3mA以下、200V 4mA以下。【長寿命】JIS規定の1.5倍、6,000回の開閉回数。 【用途】一晩中点灯しておく防犯灯や街路灯・道路等におすすめ。
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-12-11
用途:
電灯設備工事

モデルチェンジされていて、見た目もよかった。
性能はもちろん問題ありませんでした。

2024-11-19
用途:
外灯の自動点灯
対象商品:
48285145

点灯は早すぎず、消灯は早く、今まで使用していたものより性能が良く大変満足しています。

1人が参考にしています
2025-02-26
用途:
駐輪場LED照明の点滅

従来品EE8016からの置き換えで導入したが、特に問題もなく動作している。

2025-01-08
用途:
改修工事
対象商品:
48285109

やっぱりパナソニックの製品は安心してつかえます。新製品だけのこともあり、感度もよくお客様に喜ばれました。