Jackery ポータブル電源 1000Plus ソーラーパネル1枚セットのレビュー

平均満足度 4.00 (1件のレビュー)
商品レビューを投稿する
Jackery ポータブル電源 1000Plus ソーラーパネル1枚セット Jackery(ジャクリ)
Jackery(ジャクリ)
181,636 / 税込 199,800
Jackeryポータブル電源のリン酸鉄モデルと折りたたんでコンパクトに持ち運べる軽量ソーラーパネルSolarSage100Miniのセット品。ポータブル電源本体は放充電サイクル4,000回後も工場出荷時の容量の70%以上を維持できる長寿命を実現。1000Plus本体には別売りの増設バッテリーが3台まで接続可能。バッテリー容量を1.2kWhから5kWhまで拡張することができます。定格2000Wの出力でほぼ全ての家電に電力を供給できます。市場の1kWhレベルの製品と比較して定格出力が約20%増加しました。アプリと接続、Wi-Fi または Bluetooth 経由でポータブル電源をコントロール。モバイルデバイスからバッテリー残量、時間、出力/入力などのステータスを確認できます。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2026-01-28
用途:
防災対策
対象商品:
50744918

思ったより、ソーラーの充電が遅いがあとは予想通りだった