5ポート ギガビットデスクトップPoE+スイッチ(PoE++ In 1ポート&PoE+Out 4ポート搭載)のレビュー
ポート:5x 10Mbps/100Mbps/1Gbps RJ45ポートx5。PoE++ In x1 & PoE+ Out x4:規格ごとにそれぞれ最大66W/47W/21W/9WのPoEバジェットの出力に対応。長距離PoE+:Extendモード
を利用することでPoEの伝送距離が最大250mまで拡張可能です。PoEオートリカバリー:接続が途切れた、または反応のないPoEデバイスを再起動することで安定した運用を可能に。金属製筐体:据え置き・壁掛けに対応した金属製筐体を採用。静音動作:ファンレスなので設置場所を選びません。プラグ&プレイ:設定不要で利用可能。PoEで動作:スイッチ自体がPoEで動作するので、ACやDCの電源は不要。
2025-04-02
- 用途:
- PoE監視カメラの接続
ACアダプタ等ありません。単独での使用はできません。
入力用のポートで他のPoE機器からの電力供給を受け、自身の駆動と他の4ポートへの電力供給をします。
単独で利用する場合、型式末尾の「-PD」がないほうを選んでください。
他の方のレビューと同様、私も購入ミスをしました。
2024-12-18
- 用途:
- 産業用カメラの設置角度調整
そのまま、カメラに電源が入ると勘違いしていました。電源をこの機器に外部から入れないといけない。確認不足でした。この機器単独で使用したかったができませんでした。こちらの見落とし。
1人が参考にしています