外付けハードディスク HDD 2TB/4TB/6TB テレビ録画 PC ファンレス設計 静音 縦置き/横置き ブラックのレビュー

平均満足度 3.00 (2件のレビュー)
商品レビューを投稿する
外付けハードディスク HDD 2TB/4TB/6TB テレビ録画 PC ファンレス設計 静音 縦置き/横置き ブラック エレコム
テレビやレコーダーなどの機器に接続し、番組の録画ができるハードディスクです。 かんたん接続ガイドや国内スタッフによる充実したサポート体制により、はじめてHDDを購入される方でも安心です。 USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))対応で5Gbps(理論値)の高速転送が可能です。動画や写真などの大容量データを軽快に扱うことができます。 USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))対応のテレビに接続すれば、2番組同時録画などのさらに便利な機能も利用できます。 機能の詳細、対応可否はテレビ側の仕様に依存します。 シャープ(アクオス)、ソニー(ブラビア)、レグザ、パナソニック(ビエラ・ディーガ)、ハイセンス、LGエレクトロニクスなどのデジタルテレビに接続可能です。 ただし、テレビがUSB-HDD録画に対応している必要があります。 ファンレス設計なので、耳障りな冷却ファンの騒音がありません。 タテ置きもヨコ置きも可能ですので、テレビも周りで最適な設置が可能です。 本体背面にセキュリティスロットを装備していますので、本来の利用者以外の持ち出し防止や盗難防止に役立ちます。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2024-05-28
用途:
TVのタイムシフト録画用
対象商品:
52596260

動作音(ゴロゴロ)がうるさい。TVの音を小音量にしてTVをみると、ゴロゴロ音が気になってTVに集中できない。購入前に使っていたHDDはほぼ無音だっただけにこの残念さは大きい。(既に買い換えも検討中)

atelier t-t-woo 様2024-05-31
用途:
PCのデータ保存時
対象商品:
52596260

値段もかなり安かったです。
使用感は今のところ、問題なし。
耐久性に期待です。