ペルチェベスト 冷却デバイス4個付き (フルハーネス併用着用可能)のレビュー

平均満足度 3.00 (1件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ペルチェベスト 冷却デバイス4個付き (フルハーネス併用着用可能) 谷沢製作所
両わき2個ずつ計4個の冷却デバイスを装着したペルチェベスト。伸縮性の高いメッシュ生地を使用している為、冷却部分が両わきに密着し、効果的に体内を冷やす事ができます。ウエア部分は限りなく生地部分を少なくしており、涼しく、軽く、着用できます。ファン付作業服と併用して使用する事で、より高い冷却効果を実現する事ができ、防暑対策に高い効果を発揮します。デバイス部への異物混入や電流値に異常を検知した際には自動的に電源をオフにし、その後、ペルチェ部に熱がこもらないよう1分間排熱ファンが稼働する安全機能付き高所作業で使用するフルハーネス着用時には、ベルトに干渉することなく使用する事が可能となっています。3段階+揺らぎモードを搭載しており、作業環境・体調に合わせた調整が可能です。 【用途】防暑対策 現場作業 キャンプ 釣り ゴルフ レジャー アウトドア
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2024-08-07
用途:
炎天下の屋外作業
対象商品:
61031305

この製品は炎天下での屋外作業用に使用、
接触面は冷却されますが、反対側のファンからの放熱が大きく、
バッテリーの消費も多いです。費用対効果を考えると、
もう少し冷却性能が向上してほしいところです。
また、「フリーサイズ」と記載されていますが、体格の良い方が装着すると、
ペルチェ素子が捻じれての向きが裏返ってしまい、直すのに一苦労します。
材質の剛性を上げて欲しいです。
さらに、寝転んで使用すると、逆に熱くなることがあります

10人が参考にしています