HDMI-DVI変換ケーブルのレビュー

平均満足度 5.00 (1件のレビュー)
商品レビューを投稿する
HDMI-DVI変換ケーブル ホーリック
ホーリック
899 / 税込 989
金メッキ端子無鉛ハンダ・OFC電材使用 【用途】コネクタ形状・変換ケーブル:HDMI標準コネクタ(タイプA/オス)-DVI-Dコネクタ(オス)・変換アダプタ:HAFDV-700BB HDMI標準コネクタ(タイプA/メス)-DVI-Dコネクタ(オス)・変換アダプタ:HADVF-706BB HDMI標準コネクタ(タイプA/オス)-DVI-Dコネクタ(メス)コネクタサイズ・変換ケーブルHDMI(タイプA/オス):W約20.3 x H約11.0 x D約54.5 mmDVI-D(オス):W約41.3 x H約15.0 x D約54.2 mm・変換アダプタ HAFDV-700BBHDMI(タイプA/メス):W約20.3 x H約11.0 x D約45.5 mmDVI-D(オス):W約41.3 x H約15.0 x D約54.2 mm・変換アダプタ HADVF-706BBKHDMI(タイプA/オス):W約20.3 x H約11.0 x D約54.5 mmDVI-D(メス):W約40.0 x H約15.4 x D約59.0 mmケーブル直径・変換ケーブル:1m~5mは約6mm、10mは約7.3mm・変換アダプタ:約6mmインチナット:#4-40UNC
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-01-04
用途:
パソコンとモニターの接続
対象商品:
61601814

HDMIでモニター接続出来た為画面の画質が非常に良くなった。