Anker 310 USB-C & USB-C ケーブル 1.8m ブラックのレビュー
急速充電対応:最大60Wの高出力に対応し、ノートPCやタブレット端末、スマートフォン等の幅広いUSB-C機器に急速充電が可能です。PD対応の充電器と共に使用することでSamsung Galaxy S23にわずか30分で55%まで充電することが可能です。(USB-C急速充電器は別売です)優れた耐久性:10,000回以上の折り曲げにも耐える優れた耐久性を実現しているため、ケーブル内部のワイヤーを断線から保護し、安心して充電することができます。USB-IF準拠:USB-IF準拠に加え、メーカーによる厳格な品質検査を実施しており、お使いのUSB-C端子機器を安全にかつ急速充電していただけます。
2024-07-22
- 用途:
- 会社のスマートフォン
- 対象商品:
- 61691807
会社のスマートフォンの機種変更したので、ケーブルがあわないため購入しました。
アンカー製なので安心して使用できると思います。