液体ブルーレット おくだけ 除菌 EX フレグランス つけ替用 トイレ タンク 洗浄剤 芳香剤のレビュー

平均満足度 4.50 (2件のレビュー)
商品レビューを投稿する
液体ブルーレット おくだけ 除菌 EX フレグランス つけ替用 トイレ タンク 洗浄剤 芳香剤 小林製薬
●汚れの付着を抑え、便器のきれいを保ちます。 ◆使用環境・汚れの程度により、効果や 持ち期間が異なることがある。 ◆水の流れない部分の汚れは防げない。 ●除菌率99%です。※水ぎわの黒ズミ原因菌への効果。全ての菌を除菌する訳ではない。メーカーの実験室内の検証結果による。 ●標準的な使用で約1ヶ月間(3~4週間)使用できます。 ( 気温・水温・水量などにより、多少変化します。) ●エコをカタチに。つけ替で廃棄重量を約56%削減(本体比) ●便器やタンクに影響を与えません ●本品はタンク内の器具、便器、浄化槽及び浄化槽内のバクテリアへの影響に配慮し設計しています
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
株式会社山口化成 様2025-09-10
用途:
各トイレで使用しています。

汚れが付きにくいこと、香りがすることで重宝しています。

2024-07-29
用途:
自宅と会社のトイレで使用してます
対象商品:
61712369

継続的に使用してます。 臭いも黒ズミ対策もまあまあだと感じます。