ガンツ 2軸可動式ワークライト充電池交換式のレビュー
ジェントスの作業灯、ガンツシリーズ2軸可動式ワークライト充電池交換式ヘッド部360°折りたたみ機構とネック部180°回転機構で多彩な角度設定が可能白色COB(面発光)LEDを搭載、照射角度135°で広範囲照射最大740ルーメンの高出力、5時間の連続点灯Top/COB Eco/COB High の3段階照射でCOB Ecoモード時は9時間の連続点灯トップライト搭載でハンディトーチとしても使用可能(50ルーメン/31時間)隙間照射に最適な薄型ヘッドチャージングインジケーターとバッテリーインジケーターで充電状況と電池残量を3段階表示付属の専用バッテリーは取り外し式で直充電が可能底面マグネットと底面フックで設置場所自由自在充電はType-Cケーブルを使用(付属)
【用途】2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応
2025-06-13
- 用途:
- 自動車内装部品の脱着等
以前は別のLEDライトを使用していて、照明機能と満充電後の使用時間も長くて良かったのですが、底の部分(マグネット)が可動するタイプでは、使いにくいと現場から意見が有り、今回採用しました。
既存で使用していたライトより使いやすいと報告がありました。
価格は高くなりますが、使用者が使いやすいのが理想です。