MR.WASH(ミスターウォッシュ)エンジン洗浄剤+DPF DPD DPR再生促進剤のレビュー

平均満足度 5.00 (1件のレビュー)
商品レビューを投稿する
MR.WASH(ミスターウォッシュ)エンジン洗浄剤+DPF DPD DPR再生促進剤 遠藤マフラーラボ
遠藤マフラーラボ
7,198 / 税込 7,918
世界初!高濃度成分配合の燃料添加剤(DPF・インジェクタークリーナー)がついに誕生。MR.WASHを使用することにより、DPF再生時間 (煤焼きの回数)を大幅に減らすことが出来ます。燃料300LにⅠ本入れるだけ!インジェクターとDPFを洗浄します。・エンジンの中がきれいになり振動音が減少します。・DPFの保護と燃焼力アップ!・燃費が格段に良くなります。・洗浄性能が優れています。・1本添加で6ヶ月又は走行距離10万kmOK(数値は目安です)【用法・用量】種類・車種別に入れる量が異なります。添加する車両に合わせて規定量を添加ください。小型:燃料60L~100L(乗用車・小型車):1回100ml を添加 ※1本 500mlを5回に分けて添加中型:燃料100L(2t車・重機):1回160ml を添加 ※1本 500mlを3回に分けて添加大型:燃料100L~200L(4t車・3t車):1回250ml を添加 ※1本 500mlを2回に分けて添加大型:燃料300L(大型トラック):1回500ml を添加 ※1本 500mlを1本添加 【用途】エンジン洗浄剤(インジェクタ―)+煤焼き性能強化剤(DPF・DPD・DPR)
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-11-29
用途:
ディーゼル車のメンテナンス

明らかに燃費が改善するので良かったです。商品には遅効性の商品の為走行後100Kmから効果が出ますと書いて有ったが私は15Km程で効果が出ました。