OEP オーディオトランス, 100mW Hz @ 300, 1mW Hz @ 30のレビュー
高性能密閉型AF基板実装.OEPの高性能、業界標準の基板実装オーディオトランス製品です。この周波数トランスのデュアル一次巻線と二次巻線は、さまざまな入力、インターステージと出力に適した幅広いインピーダンスマッチングを提供します。.特長:.業界標準1インチグリッド間隔ガラス繊維入りナイロンケースに樹脂封入フォイル巻き取りスクリーンオプションのミューメタル(ニッケルと鉄の合金)製の遮蔽缶を用意(品番:210-6469210-6469).OEPオーディオ周波数トランスのシリーズには、次の製品も含まれます。.:210-6403210-6403:3.75Ω、6.3+6.3:1+1基板実装オーディオトランス:210-6419210-6419:600Ω、1+1:2+2基板実装オーディオトランス:210-6425210-6425:600Ω、1+1:6.45+6.45基板実装オーディオトランス:210-6431210-6431:150Ω、1+1:1+1基板実装オーディオトランス:210-6447210-6447:600Ω、1+1:1+1基板実装オーディオトランス:210-6469210-6469:オプションのミューメタル(ニッケルと鉄の合金)製の遮蔽缶
なす工房 様2025-09-18
- 用途:
- 機器のインピーダンスマッチング
- 対象商品:
- 79414380
ヘッドホンのアンバランス出力を600Ωインピーダンスのバランス入力にマッチングさせる為に使いました。
巻線比も1:2なので昇圧も出来て良い感じに纏まりました。