オープンイヤー型完全ワイヤレスイヤホン可動式イヤーフック搭載のレビュー

平均満足度 3.00 (2件のレビュー)
商品レビューを投稿する
オープンイヤー型完全ワイヤレスイヤホン可動式イヤーフック搭載 NAGAOKA
120°の角度調整を可能とした可動式イヤーフックを搭載し、どなたの耳でもフィットしやすいオープンイヤー型完全ワイヤレスイヤホンです。オープンイヤー型とは、耳を塞がない・耳の中に入れないタイプのイヤホンのため、従来のカナル型イヤホンのような耳の蒸れや、イヤホン本体の圧迫による耳への負担を軽減するだけでなく、イヤホンを装着したまま家事や会話、運動をするときなど、「ながら聴き」を楽しむことができます。最大約8時間の長時間音楽再生が可能です。また、マイクを搭載し、接続端末での通話にも対応しています。IPX5の防滴対応となっており、運動時の汗や、突然の雨にイヤホン本体が濡れても安心です。
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
有限会社スターカーゴ 様2025-05-15
用途:
勤務中

8~10時間装着してますが、音は悪いが耳は痛くない。

2025-01-14
用途:
動画視聴時に使用

耳に掛けるフック部分が折れました
耐久性に難ありです