ネコを寄せ付けない ネコよけセンサー「猫しっし ソーラー」のレビュー
猫のフン尿被害や侵入被害でお困りの方、忌避剤やトゲマット等、様々な方法を試してみたけど効果がイマイチな方へお勧めします。ネコを傷つけずにネコ対策。スマートでシンプルなデザイン、庭に溶け込むカラーなので見栄えがきになる場所に置いても違和感がありません。こだわりのガーデニングや建物、ホテルや店などの商業施設にもマッチします。センサーがネコの接近をキャッチし変動する超音波を放射し、追い払います。1種の超音波だと、ネコも慣れて再び近寄って来ます。しかし、「猫しっしソーラー」にはネコを慣れさせないようにするため、3種類の強力な変動超音波を内蔵し、切替可能。お気に入りのお庭を、丹精込めた花壇や家庭菜園を猫から守ります。車のタイヤやボンネットへの侵入防止、ひっかき傷防止にも役立ちます。センサー感知範囲は最大約90°、最遠約7m。防水構造だから屋外でも設置可能です。ソーラー発電式なので電池交換は不要のメンテナンスフリーでご使用いただけます。日当たりの悪い場所に設置する場合はUSBで充電して使用することも可能です。
【用途】ネコのフン尿被害を軽減する
パークハイツ鶴見管理組合 様2025-12-04
- 用途:
- 屋外駐車場
- 対象商品:
- 79626270
けっこう効果ありますね、全然寄り付きません。糞害が収まりました、清掃しなくていいので楽です。意外だったのが、うちの駐車場日が当たらないんですが、充電を初期に1回しただけなのに十分に」残量があります(現在使用日数3週間)とても良い品物です、安価ですし。うちの駐車場広いのでリピート予定です。