屋外用LANケーブル Cat5e 100mのレビュー

平均満足度 5.00 (1件のレビュー)
商品レビューを投稿する
屋外用LANケーブル Cat5e 100m BUFFALO(バッファロー)
BUFFALO(バッファロー)
18,980 / 税込 20,878
校舎や畑など直射日光が当たる環境下でも使用できる耐候性能です。冷凍庫・寒冷地、温度変化の大きい牛舎等でも使用できる動作環境温度-30°~60°に対応可能です。温泉地や海沿いの倉庫・商業施設でも使用できる耐腐食性能です。BUFFALO屋外用無線LANアクセスポイント推奨LANケーブルです。好みの長さで使えるコネクターの無い100メーターのドラムタイプです。BUFFALO屋外無線と耐環境評価を一緒に実施したツメの折れないLANコネクターと一緒にご使用下さい。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
SGテクノ 様2024-11-14
用途:
カメラ工事

屋外用の仕様なのにケーブルが細くて作業しやすく満足