RJ-45コネクタ_CAT6A_貫通型のレビュー
カテゴリ6A LANケーブル自作する際の、RJ-45コネクタです。
ケーブル貫通式で、スピーディにケーブル加工ができます。
ロードバー部品を使用しないため、コネクタに直接通すだけの効率的な加工が可能です。
貫通式構造で、より戻しを抑えることができ、精度の良いケーブル加工ができます。
カテゴリ6A(10ギガビット)に完全対応し、カテゴリ6(ギガビット)にも対応できます。
単線、より線仕様のケーブル両方に対応できます。
つめ折れ防止機能のあるへの字ラッチ形状をしています。
ラッチ保護カバーが必要ないので、抜き差しの際の操作感が良いです。
専用ブーツ付きで、ケーブル屈曲の際にケーブルを保護します。
山川産業株式会社 様2025-03-28
- 用途:
- 内作
lanケーブル自作の際CAT6とCAT6Aのケーブルはシールドが歩かないかの違いのほかに線の太さが1.5mmと1.0mmと相違があり、通常のCAT6用コネクターでは6Aケーブルの単芯が貫通しません。
このようなことは、製品のコメントにあらかじめ書いていただいていると発注ミスしなくてすむのですが!!