Xperia 10 VI SO-52E ケース ソフト 薄型 カメラレンズ保護設計 ストラップホール付 極み設計のレビュー

平均満足度 4.00 (1件のレビュー)
商品レビューを投稿する
Xperia 10 VI SO-52E ケース ソフト 薄型 カメラレンズ保護設計 ストラップホール付 極み設計 エレコム
強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持つ、TPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用しています。端末のデザインが美しく際立つソフトケースです。 【用途】強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持つ、TPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用しています。端末のデザインが美しく際立つソフトケースです。 シリコン素材より強く耐久性に優れ、プラスチック素材よりしなやかな弾力性を持つTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用しています。 ケースと端末の貼り付きを防止するため、ケース内側にマイクロドット加工を施しています。 端末本体のデザインを損ねず保護力を保つ約1.0mmの薄型設計です。 各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。 平らな面に端末を置いた際、背面カメラへの傷付きを防ぐカメラレンズ保護設計です。 ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。 ストラップの取り付けができる、ストラップホールが付いています。 ※本製品にストラップは付属していません。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2026-02-28
用途:
普段使い

精度良くはまり、保護に役立ちそうです。ストラップも付けられて便利です。