3桁ダイヤルワイヤーロックのレビュー

平均満足度 5.00 (1件のレビュー)
商品レビューを投稿する
3桁ダイヤルワイヤーロック ROCKBROS(ロックブロス)
ROCKBROS(ロックブロス)
1,598 / 税込 1,758
【商品特徴】本商品は、自転車やバイクの盗難防止に役立つ3桁ダイヤル式のケーブルロックです。結束バンドを使用して、ハンドルバー、ステム、シートポストなど車体のあらゆる部分への固定が可能です。解錠に専用の鍵を必要としないため、手間が省けます。最長130cmまで伸びるワイヤーはPVCでラミネートされており、固定先を傷つけにくいです。簡単な操作にもかかわらず、強力な防犯力を誇ります。【商品仕様】本体サイズは商品画像をご確認ください。ワイヤーの長さは最長約130cm(本体サイズを含まない)です。パッケージ内容は、鍵本体・結束バンド*2・結束バンド固定用プラグ*2です。初期設定番号は「000」で、簡単な設定方法で変更が可能です。 【用途】【用途】自転車やバイクの盗難防止はもちろん、旅行時の防犯用品やベビーカーの盗難防止にも使用できます。また、ヘルメットの盗難防止にも有効です。犯罪予防に効果を発揮します。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2026-04-27
用途:
自転車セキュリティ

自転車側に固定しますので簡単に使用できます。
他色々試しましたが私はこのタイプに利便性を感じています。