4方向ライトヘルメットのレビュー
【商品特徴】本商品は最大5つのライトを装備した自転車用ヘルメットで、フロントライト、サイドライト、テールライトがそれぞれ搭載されています。各ライトは3つの点灯モードを持ち、角度調整も可能なフロントライトにより走行環境に合わせた柔軟な対応が可能です。また、バッテリー容量が大きいので通勤や通学に最適です。【商品仕様】商品名は自転車用ヘルメット/サイクルヘルメット(男女兼用)で、推奨頭囲サイズは57-61cmです。重さは約340gで、素材はPC+EPSを使用しています。安全規格はCE(EN1078)を準拠しており、バッテリー容量は1800mAhです。充電時間は約5~6時間で、付属品としてType-C充電ケーブルがついています。
【用途】【用途】本商品は通勤、通学などの移動手段として自転車を用いる際の安全を確保するためのアイテムです。特に、暗い時間帯でも5つのライトが確実な視認性を保ちます。また、全12個の通気孔が設けられていることで、快適な使用感も確保できます。
2025-05-20
- 用途:
- 近所の買い物などのちょい乗り
- 対象商品:
- 81341717
フロントとリアのライトがあるものが少なかったのでどうかと思いましたが、実際に使用してとても気に入っています。特にフロントライトは視界の方向に照射されるので便利です。
あごのコネクタは最初はとても重かったですが、慣れれば外すのも支障なくなりました。