USB Type-C to デュアルHDMIディスプレイアダプター(PD対応)のレビュー

平均満足度 5.00 (1件のレビュー)
商品レビューを投稿する
USB Type-C to デュアルHDMIディスプレイアダプター(PD対応) ラトックシステム
ラトックシステム
7,298 / 税込 8,028
USB Type-Cから2台の4Kディスプレイに簡単出力高精細4K 60Hz出力に対応最大100Wで給電しながら使用可能選べる拡張/複製モードウルトラワイドモニターに対応ポートに挿すだけの簡単接続剛性の高いプラスチックと放熱性の高いアルミを使用 【用途】2台の4KディスプレイをUSB Type-Cに接続!PD ポート搭載モデル
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-06-30
用途:
プログラミングの時

ワイドの高解像度モニター高額なので、1920x1080のデュアルモニターとこのディスプレイアダプターを使用。結果的に組み合わせ価格が安価になり、画面が左右連続して表示できるのでワイドモニターと同等に表示でき、使い勝手がいいです。