ハンディ型 デジタル顕微鏡のレビュー
◎最大500 倍まで拡大可能な顕微鏡 ◎光学拡大鏡付属 ◎LED ライト付きで暗い場所でも観察が可能 ◎2.0 インチのカラースクリーン内蔵 ◎表示映像の静止画や動画撮影が可能
【用途】コンパクトサイズで持ち運びが可能。すぐに見たい作業現場で確認できます。
個人 様2026-02-24
- 用途:
- 小さな昆虫の調査
小さいがこれはTHE顕微鏡です。利便性がよいため、虫眼鏡のように首にかけて使っています。何より写真として保存できるのが最高です。
ただ、使い方の説明が大雑把であることとレンズを保護するためのケースがないことに課題があります。
株式会社ナカニシ 様2025-10-28
- 用途:
- 試作品の出来栄え確認
小型で使いやすくもっと早く購入すれば、良かったです。
使い勝手は、簡単で画像も良くとても役に立ってます。