電源タップ_タワー型のレビュー

平均満足度 4.00 (1件のレビュー)
商品レビューを投稿する
電源タップ_タワー型 サンワダイレクト
サンワダイレクト
4,498 / 税込 4,948
タワー型で差込口が側面に4方向3個口(合計12個口)並んでいる為、どこからでも差込むことができ便利です。USB-A充電ポートが2ポート、(合計3.1AA)Type-Cポート(最大3A)が1ポートあり、タブレットやスマホの充電ができます。一括ON/OFFできる集中スイッチ付きです。本体底面には滑り止めゴムが付いており、動きを低減できます。プラグはスイング式トラッキング予防絶縁キャップ付きなので、恐ろしい電気火災を予防できます。ブレーカー内蔵で、消費電力オーバー時は自動に電源が切れるので安心です。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-11-18
用途:
本部事務処理

多くの電源を接続出来る点と安全性がが確保できる点が良いと思われます。