IRセンサーマウス_Bluetooth/ワイヤレス_円盤型のレビュー
鞄などのポケットに収納しやすい薄型、円形のワイヤレスマウスです。端末との接続は、Bluetooth接続、もしくはワイヤレスレシーバー接続の2種類から選ぶことができます。 ※Bluetooth接続、レシーバー接続の同時使用はできません。通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。Android搭載のスマートフォンやタブレット、iPadなどでも使用できます。 ※AndroidでもBluetoothマウスに対応していない場合があります。使用されている製品の仕様などをよくご確認ください。接続切替え、または電源をオフできるスイッチがあるので。持ち運び中の誤動作や電池の消耗を防ぐことができます。
2025-08-27
- 用途:
- 移動時用のPC作業
大きさ、厚みとも小さく持ち運びしやすいのがプラス点。静音ではない事、及び、回転して向きが変わっても気が付にくい(ホームポジションが指先ではわからない)ため、頻繁に目視確認する必要があるのがマイナス点。(シール等でホームポジションを示すことで対応できるかも)