分波器_アンテナ用のレビュー

平均満足度 5.00 (1件のレビュー)
商品レビューを投稿する
分波器_アンテナ用 サンワサプライ
サンワサプライ
1,598 / 税込 1,758
地デジ放送、BS/CS放送をそれぞれ視聴したいときに地デジ(UHF)と衛星波(BS/CS)を効率よく分け、1台のテレビで地デジ、BS、CSを視聴できます。4K/8K衛星放送対応従来の地デジ、BS、CS放送に加えて、4K/8K放送にも対応しています。ケーブル一体型構造分波器本体と入力・出力側ケーブルが一体型のつくりになっているため、分離型に比べて接続損失を軽減することが可能です。しなやかでスリムなケーブル柔軟で配線のしやすいS-2.5C-FB規格同軸ケーブルを採用しています。BSアンテナ電源供給可能BS/CS用端子はテレビやレコーダーなどの機器からアンテナ側へ電源を供給可能な電流通貨型となっています
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
特定非営利活動法人TEtoTE 様2026-01-20
用途:
地デジとBSの分波
対象商品:
03085611

特に問題なく使用しています。使用方法は単に差し替えるだけ。