USB-C to HDMI 変換アダプタ 4K 60Hz 耐断線 シリコンメッシュ USB充電ポート付のレビュー
充電しながらスマートフォンやパソコンなどの映像をディスプレイに出力できる。USB Type-C(TM)ポートをHDMI(R)ポートとUSB Type-Cポートの2つに変換する、USB Type-C - HDMI変換アダプターです。USB Type-Cポートは充電専用で、USB Power Delivery(最大60W)に対応。やわらかく断線しにくい高耐久のシリコンメッシュケーブルを採用しています。
【用途】充電しながらスマートフォンやパソコンなどの映像をディスプレイに出力できる。USB Type-C(TM)ポートをHDMI(R)ポートとUSB Type-Cポートの2つに変換。USB Type-C - HDMI変換アダプターです。 HDMIポートにディスプレイに接続されたHDMIケーブル、充電専用のUSB Type-CポートにAC充電器をそれぞれ接続することで、充電しながら映像出力が可能です。 やわらかいシリコン素材で折り癖が付きにくく、丈夫なナイロンメッシュ素材でケーブル表面の傷を防止します。耐久性に優れたシリコンメッシュタイプです。 最大4K(3840×2160px)/60Hzの解像度に対応した映像の伝送が可能です。 ※本製品で映像出力を行う際は、機器がDisplayPort(R) Alt modeに対応していることを確認してください。 ディスプレイを拡張・複製するマルチディスプレイに対応しています。大きい画面にスマートフォンやパソコンなどの映像を表示することで作業効率を向上します。 ※スマートフォン・タブレットの機種によっては拡張モードに対応していない場合があります。 著作権保護技術のHDCP1.4/HDCP2.2に対応しています。 USB Power Deliveryに対応し、最大60Wでの充電が可能です。スマートフォンやタブレット、一部のパソコンなどにお使いいただけます。 ※接続する機器がUSB Power Deliveryに対応している必要があります。 ※使用するAC充電器などの性能によって供給される電流値が異なります。 アダプターの本体内部には、シールド効果が高く、外部ノイズの影響を受けにくい金属シェル構造を採用しています。 外部ノイズの干渉を受けにくい3重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 ドライバー不要で、機器同士を接続するだけで使用可能です。 ケーブル長は約15cmです。 ※コネクター含まず ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
2025-11-17
- 用途:
- iPadの出力
iPadのHDMI出力に使用。
充電しながら出来るので長時間使用に向いていると思います。