Anker Power Bank (20000mAh, 30W)のレビュー

平均満足度 2.00 (1件のレビュー)
商品レビューを投稿する
Anker Power Bank (20000mAh, 30W) Anker(アンカー)
Anker(アンカー)
5,445 / 税込 5,990
安心の超大容量:20000mAhの超大容量でiPhone 15を約4回、Galaxy S24を3回以上満充電できます。ストラップとして使用可能なケーブルつき:同梱ケーブルを付属のストラップに収納可能です。バッテリー本体に取り付けて持ち運べるため、外出先でケーブル忘れの心配がありませんバッテリー本体へも急速充電:バッテリー本体へ30Wでの入力が可能で、従来のモバイルバッテリーより約2倍速く再充電が可能です。 (従来の20W入力対応のモバイルバッテリーとの比較)耐久性に優れたケーブル:付属ケーブルは約10000回の折り曲げにも耐えられる高耐久設計。(Anker調べ)最大30W急速充電:USB PD対応最大30W出力が可能でiPhone 15シリーズにも急速充電が可能です。一般的な5W出力の充電器に比べて最大3倍速く充電できます。※一般的な5W出力の充電器でiPhone 15を0%から30%まで充電した場合との比較(Anker調べ)
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
和幸株式会社 様2025-06-24
用途:
USB電源(冷風機用)

20000mAHなのに、充電の減りが早い
古いタイプの方が持ちがいい
かなり重くなった
充電残量がデジタルなのがよい

1人が参考にしています