電流プローブ CP2100シリーズ (DC 800kHz~2.5MHz、最大電流:100Apk)のレビュー

平均満足度 5.00 (1件のレビュー)
商品レビューを投稿する
電流プローブ CP2100シリーズ (DC 800kHz~2.5MHz、最大電流:100Apk) Micsig
【DC~2.5MHzの広帯域電流測定】 DCから最大2.5MHz帯域(モデルによる)のAC/DC電流測定に対応。10A/100Aの切替レンジを備え、50mAから最大100Apkまで幅広い電流波形を高精度に観測できます。 【高精度測定を支える便利な機能】 オート・マニュアルゼロ調整機能を搭載し、測定前のオフセットを簡単に補正。高い測定精度を維持しながら、安定した電流波形の観測を実現します。 【コンパクト設計&USBバスパワー駆動】 小型・軽量のセパレート設計を採用。USB 5V給電のためACアダプタが不要で、オシロスコープのUSBポートやモバイルバッテリーから手軽に電源供給できます。 【幅広い機器との互換性】 標準BNCコネクタを採用し、多くのオシロスコープに接続可能。モーター駆動、インバータ、スイッチング電源、電力変換回路など幅広い電流測定に活用できます。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2026-06-24
用途:
設計評価
対象商品:
07493599

仕様通りですがまずますのノイズ。
100A以上はエラー音が出て出力が飽和します。大手メーカー製の様に、実力で測れたりはしません。
電源がUSBなのと、ゼロ調整がボタン一つで自動なのは、やはり便利です。