小型プロジェクター FUNLOGY Projectorのレビュー

平均満足度 3.50 (2件のレビュー)
商品レビューを投稿する
小型プロジェクター FUNLOGY Projector FunLogy
FunLogy
9,998 / 税込 10,998
重量たったの500gで手軽にどこでも持ち運び可能な小型プロジェクターです。上下±40度マニュアルの台形補正で画面の歪みをしっかり補正。Youtube、Netflix、AmazonPrimeなど各種コンテンツと接続するだけで簡単に大画面で映像を楽しむことができます。(有料コンテンツは各自お申し込みください)LumiRedテクノロジーを採用、映像をよりクリアで鮮明に表現します。投影サイズは最短1.13mで40インチ、投影距離3.24mで120インチ、最大180インチまで。
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
株式会社 ヨーコー 様2026-03-03
用途:
天井への映写
対象商品:
11161958

購入して一週間程度利用してみて、オーディオの3.5mmミニピン端子が外れました。
何回か出し入れしているうちに外れてしまったので端子の抜き差し・負荷のかかる状態での使用には注意された方が良いと感じました。

2026-02-24
用途:
天井への映写
対象商品:
11161958

安くても一応使えればいいや程度で買いましたが、価格を考えると充分にいい製品でした。
アンドロイド等は搭載されていないシンプルなプロジェクターです。
使用環境
本体とクロームキャスト(HD)をHDMIハブを噛ませて接続
映写面までの距離約2m
電源ON OFF、台形補正、音量調整、入力切り替えはリモコンのボタンで簡単に行えます。
ピント調整は本体についているギアで無段階手動です。
本体裏にネジ穴があるので吊るしたりしての設置も可能です。
正面、上下反転、左右反転、上下左右反転から選べます。
明るさは150ansiルーメンで夜間や締め切った部屋で使うには充分で日中でも採光調整すればある程度見える感じです。
スピーカーは一応ついている程度です。
標準の状態だと高音が特にブーストが凄いのか音割れします。
音声設定から
サウンドモード ユーザーから
高音 マイナス4よりマイナス
低音 プラス3以上プラス
に設定するとある程度抑えられます。
設定後も大音量での再生は難しいです。
画質設定は標準でも充分にみれますが、好みで
画質モード ユーザー
コントラスト 70
明るさ 32
カラー 70
シャープネス 10
辺りにするとよりクッキリ見えます。
色温度は標準がいい感じでした。
シャープネスは特にあげた方がいい感じがします。
画面サイズは4対3か16対9から選べてズームで拡大縮小調整ができます。
基本的には縮小方向への調整ができる感じです。