コンパクトAC充電器(2.4A/USB-Aポート×2)のレビュー

平均満足度 5.00 (1件のレビュー)
商品レビューを投稿する
コンパクトAC充電器(2.4A/USB-Aポート×2) エレコム
エレコム
1,198 / 税込 1,318
家庭用コンセントからスマートフォンやタブレット等を充電、給電できるAC充電器です。 携帯に便利なコンパクト設計のデザインを採用しています。 出力端子が2ポートありますので、スマートフォンなどを2台同時に充電が可能です。 1ポート最大出力12W(5V/2.4A)、合計最大出力12W(5V/2.4A)です。 接続された機器を自動的に見分けて適した出力で充電できる”おまかせ充電”に対応しています。 スマートフォン等に付属もしくは対応する充電用USBケーブルを使用して充電可能です。 ※本製品に充電用ケーブルは付属していません。 未使用時は電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納可能です。スッキリとコンパクトに収納できるので、持ち運びにも便利です。 トラッキング現象による火災の防止に役立つ、絶縁キャップ付きのコンセントプラグを採用しています。 ※機器本体や充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
株式会社川田商会 協栄自工 様2025-08-21
用途:
LEDライトの充電

作業用充電式LEDライトの充電用に購入
弱い奴は遅いと思うのでこれにしました。
どっちも使えるようにマイクロUSBとタイプCの2本を接続しています。